Be-Led - SHOPLINE ACC-TRUNKRAIL-150-5 WIRES - BL09000011

P&L
CopieCopie
Be-Led - SHOPLINE ACC-TRUNKRAIL-150-5 WIRES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 1500 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • largeur - 70 mm

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302555437

Réf. Sonepar

08138255543

Réf. Fournisseur

BL09000011

Marque

Be-Led

longueur:

1500 mm

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

70 mm

pays de fabrication:

CHINE

Profilé en 3m pour chemin lumineux alimenté en 5 fils, facile à installer.

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led