Be-Led - SHOPLINE ACC-TRUNKRAIL-300-8 WIRES - BL09000005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 3000 mm
puissance de la lampe du luminaire linéaire - 8 W
indice de protection (IP) - IP20
largeur - 70 mm
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302551026
Réf. Sonepar
08138255102
Réf. Fournisseur
BL09000005
Marque
Be-Led
longueur:
3000 mm
puissance de la lampe du luminaire linéaire:
8 W
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
70 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


