Be-Led - SHOWER 13W-IP65-3CCT - BL02136507

P&L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 800 lm

  • puissance du système - 13 W

  • température de couleur - 3000...5700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302552269

Réf. Sonepar

08138255226

Réf. Fournisseur

BL02136507

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

800 lm

puissance du système:

13 W

température de couleur:

3000...5700 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

classe de protection:

III

hauteur/profondeur d'encastrement:

50 mm

source lumineuse fournie:

Oui

tension nominale (Un):

230...230 V

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

hauteur/profondeur:

51 mm

pays de fabrication:

CHINE

Downlight IP65 1000lm, idéal pour les sanitaires, les préaux ou auvents.

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led