Be-Led - SHOWER 25W-IP65FACADE-3CCT - BL000091

P&L
CopieCopie
Be-Led - SHOWER 25W-IP65FACADE-3CCT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1980 lm

  • puissance du système - 25 W

  • température de couleur - 3000...5700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302555369

Réf. Sonepar

08138255536

Réf. Fournisseur

BL000091

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

1980 lm

puissance du système:

25 W

température de couleur:

3000...5700 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

classe de protection:

III

hauteur/profondeur d'encastrement:

70 mm

source lumineuse fournie:

Oui

tension nominale (Un):

230...230 V

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

hauteur/profondeur:

64 mm

pays de fabrication:

CHINE

Downlight IP65 façade 2500lm, idéal pour les sanitaires, les préaux ou auvent.

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led