Be-Led - SIMPLY 600-18W-IP44-CHROME-4000K - BL000005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1000 lm
puissance du système - 18 W
température de couleur - 3000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
longueur - 600 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302556236
Réf. Sonepar
08138255623
Réf. Fournisseur
BL000005
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
1000 lm
puissance du système:
18 W
température de couleur:
3000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
longueur:
600 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
chrome
tension nominale (Un):
230...230 V
classe de protection:
I
largeur:
80 mm
hauteur/profondeur:
45 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


