Be-Led - SKILL-10W-IP54-3PUI-LITHIUM - BL000115

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 10 W
flux lumineux utile - 1000 lm
indice de protection (IP) - IP54
source lumineuse fournie - Oui
classe de protection - III
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302555222
Réf. Sonepar
08138255522
Réf. Fournisseur
BL000115
Marque
Be-Led
puissance du système:
10 W
flux lumineux utile:
1000 lm
indice de protection (IP):
IP54
source lumineuse fournie:
Oui
classe de protection:
III
largeur:
100 mm
hauteur/profondeur:
45 mm
longueur:
100 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


