Be-Led - SMILE BORNE ASYMETRIQUE -10W-3000K - BL17106502

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
hauteur/profondeur - 500 mm
couleur du boîtier/corps - noir
flux lumineux utile - 520 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302557721
Réf. Sonepar
08138255772
Réf. Fournisseur
BL17106502
Marque
Be-Led
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
hauteur/profondeur:
500 mm
couleur du boîtier/corps:
noir
flux lumineux utile:
520 lm
puissance du système:
10 W
température de couleur:
3000...3000 K
source lumineuse fournie:
Oui
tension nominale (Un):
230...230 V
classe de protection:
I
répartition lumineuse:
asymétrique
largeur:
249 mm
longueur:
121 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


