Be-Led - SMOOTH-75W-3000K-100°-IP66 - BL10756601

P&L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 10150 lm

  • puissance du système - 75 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302556830

Réf. Sonepar

08138255683

Réf. Fournisseur

BL10756601

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

10150 lm

puissance du système:

75 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP66

couleur du boîtier/corps:

noir

classe de protection:

I

source lumineuse fournie:

Oui

tension nominale (Un):

230...230 V

taux de distorsion harmonique (THD):

9

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

largeur:

245 mm

hauteur/profondeur:

360 mm

longueur:

62 mm

pays de fabrication:

CHINE

Projecteur extérieur qui répond à la règlementation sur la pollution lumineuse.

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led