Be-Led - SMOOTH-75W-3000K-ASYM-IP66 - BL000077
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 11800 lm
puissance du système - 75 W
indice de protection (IP) - IP66
couleur du boîtier/corps - noir
classe de protection - I
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302555529
Réf. Sonepar
08138255552
Réf. Fournisseur
BL000077
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
11800 lm
puissance du système:
75 W
indice de protection (IP):
IP66
couleur du boîtier/corps:
noir
classe de protection:
I
source lumineuse fournie:
Oui
taux de distorsion harmonique (THD):
9
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
largeur:
245 mm
hauteur/profondeur:
360 mm
longueur:
62 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


