Be-Led - SOLA APPLIQUE EXT SOLAIRE 2.2W-3000K-DETEC - PL17085401

P&L
CopieCopie
Be-Led - SOLA APPLIQUE EXT SOLAIRE 2.2W-3000K-DETEC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 250 lm

  • puissance du système - 2.2 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • longueur - 190 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302551163

Réf. Sonepar

08138255116

Réf. Fournisseur

PL17085401

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

250 lm

puissance du système:

2.2 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP54

longueur:

190 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

gris

classe de protection:

III

largeur:

140 mm

hauteur/profondeur:

46 mm

pays de fabrication:

CHINE

Applique et borne solaires LED en aluminium, équipées d'un système de détection 30% en veille et 100% en détection HF. éclairage extérieur. Gamme SOLA: Aucune installation électrique n'est nécessaire!

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led