Be-Led - SOLAR-6W-IP65-3000K-BLANC - BL17066501

P&L
CopieCopie
Be-Led - SOLAR-6W-IP65-3000K-BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 750 lm

  • puissance du système - 6 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 97 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302552023

Réf. Sonepar

08138255202

Réf. Fournisseur

BL17066501

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

750 lm

puissance du système:

6 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

97 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

blanc

finition du paralume:

blanc

classe de protection:

III

largeur:

230 mm

hauteur/profondeur:

42.7 mm

pays de fabrication:

CHINE

Applique murale solaire. Enfin un produit solaire esthétique et fonctionnel à la fois ! Détection de présence intégrée avec 2 modes de fonctionnement.

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led