Be-Led - SPOT 1000LM-13W-4000K-60°-IP40-BLANC - BL01132002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1300 lm
puissance du système - 13 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP40
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302554287
Réf. Sonepar
08138255428
Réf. Fournisseur
BL01132002
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
1300 lm
puissance du système:
13 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP40
couleur du boîtier/corps:
blanc
classe de protection:
III
hauteur/profondeur d'encastrement:
90 mm
source lumineuse fournie:
Oui
tension nominale (Un):
230...230 V
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
hauteur/profondeur:
90 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


