Be-Led - SPOT ECO-5W-IP20-IP44FACADE-4000K-NON DIM - TR01052004

P&L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 500 lm

  • puissance du système - 5 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - autre

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302550791

Réf. Sonepar

08138255079

Réf. Fournisseur

TR01052004

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

500 lm

puissance du système:

5 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

autre

couleur du boîtier/corps:

blanc

classe de protection:

II

hauteur/profondeur d'encastrement:

36 mm

source lumineuse fournie:

Oui

tension nominale (Un):

230...230 V

taux de distorsion harmonique (THD):

20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

hauteur/profondeur:

47 mm

pays de fabrication:

CHINE

Spot led downlight économique en polycarbonate orientable.

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led