Be-Led - SPOT ECO 6.5W-IP65 FACADE-3CCT-BBC - BL000125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 750 lm
puissance du système - 6.5 W
température de couleur - 3000...6500 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302555086
Réf. Sonepar
08138255508
Réf. Fournisseur
BL000125
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
750 lm
puissance du système:
6.5 W
température de couleur:
3000...6500 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
classe de protection:
II
hauteur/profondeur d'encastrement:
36 mm
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
hauteur/profondeur:
47 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


