Be-Led - STORM ASYMETRIQUE 8W-IP20-40°-3000K-ROND-BLANC - TR01082008

P&L
CopieCopie
Be-Led - STORM ASYMETRIQUE 8W-IP20-40°-3000K-ROND-BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 650 lm

  • puissance du système - 8 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760133352724

Réf. Sonepar

08138335272

Réf. Fournisseur

TR01082008

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

650 lm

puissance du système:

8 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

classe de protection:

II

hauteur/profondeur d'encastrement:

85 mm

source lumineuse fournie:

Oui

tension nominale (Un):

230...230 V

répartition lumineuse:

asymétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

hauteur/profondeur:

95.5 mm

pays de fabrication:

CHINE

Spot led asymétrique. Ce spot vous permettra d'éclairer et de mettre en valeur des surfaces verticales.

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led