Be-Led - STORM ISO 4CCT-6.5W-IP65F-BBC-BLANC - BL01106550

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 650 lm
puissance du système - 6.5 W
température de couleur - 2700...6000 K
indice de protection (IP) - autre
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302553136
Réf. Sonepar
08138255313
Réf. Fournisseur
BL01106550
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
650 lm
puissance du système:
6.5 W
température de couleur:
2700...6000 K
indice de protection (IP):
autre
couleur du boîtier/corps:
blanc
classe de protection:
III
hauteur/profondeur d'encastrement:
30 mm
source lumineuse fournie:
Oui
tension nominale (Un):
230...230 V
taux de distorsion harmonique (THD):
20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
hauteur/profondeur:
40 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


