Be-Led - SURFACE RD 10W-3CCT-IP20-DIM-BLANC - BL05102005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 900 lm
puissance du système - 10 W
température de couleur - 3000...5000 K
indice de protection (IP) - IP20
indice de protection contre les chocs (IK) - IK06
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302551996
Réf. Sonepar
08138255199
Réf. Fournisseur
BL05102005
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
900 lm
puissance du système:
10 W
température de couleur:
3000...5000 K
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
blanc
tension nominale (Un):
230...230 V
classe de protection:
I
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
110 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


