Be-Led - TF011-DALLE ECO UGR19 600x600-36W-3480lm-cadre blanc-4000K - BL04452004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3480 lm
puissance du système - 36 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - autre
classe de protection - III
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760133351970
Réf. Sonepar
08138335197
Réf. Fournisseur
BL04452004
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
3480 lm
puissance du système:
36 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
autre
classe de protection:
III
couleur du boîtier/corps:
blanc
source lumineuse fournie:
Oui
tension nominale (Un):
230...230 V
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
largeur:
595 mm
hauteur/profondeur:
8 mm
longueur:
595 mm



