Non retournable

Be-Led - TF039-PLAFONNIER CIRCLE-12W-IP44-4000K-BLANC - BL12126501

P&L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1100 lm

  • puissance du système - 12 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760133352052

Réf. Sonepar

08138335205

Réf. Fournisseur

BL12126501

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

1100 lm

puissance du système:

12 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

blanc

tension nominale (Un):

230...230 V

classe de protection:

II

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

70 mm

pays de fabrication:

CHINE

Plafonnier / Hublot led IP44 12W pour les logements résidentiels et collectivités. Correspond également pour les locaux techniques, sanitaires, celliers, circulations?

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led