Be-Led - TF065-DALLE EDGE PRO 1200x300-36W-4000k-UGR19-PRISMATIQUE - BL04452011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3600 lm
puissance du système - 36 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 1200 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760133354759
Réf. Sonepar
08138335475
Réf. Fournisseur
BL04452011
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
3600 lm
puissance du système:
36 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
1200 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
blanc
tension nominale (Un):
230...230 V
classe de protection:
III
largeur:
300 mm
hauteur/profondeur:
8 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


