Be-Led - TF069-SLIM ECO-12W-IP20-4000k-NON GRAD - BL02122001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1000 lm
puissance du système - 12 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760133354797
Réf. Sonepar
08138335479
Réf. Fournisseur
BL02122001
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
1000 lm
puissance du système:
12 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
classe de protection:
II
hauteur/profondeur d'encastrement:
200 mm
source lumineuse fournie:
Oui
tension nominale (Un):
230...230 V
taux de distorsion harmonique (THD):
20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
24 mm
longueur:
0 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


