Be-Led - TF080-PROJECTEUR 50W-IP65-4000K-120° - BL10506501

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6000 lm
puissance du système - 50 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760133354865
Réf. Sonepar
08138335486
Réf. Fournisseur
BL10506501
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
6000 lm
puissance du système:
50 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
noir
classe de protection:
I
source lumineuse fournie:
Oui
tension nominale (Un):
230...230 V
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
largeur:
193 mm
hauteur/profondeur:
44 mm
longueur:
281 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


