Be-Led - TF084-PROJECTEUR 50W-IP65-3000K-120° - BL10506502

P&L
CopieCopie
Be-Led - TF084-PROJECTEUR 50W-IP65-3000K-120°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6000 lm

  • puissance du système - 50 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760133354995

Réf. Sonepar

08138335499

Réf. Fournisseur

BL10506502

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

6000 lm

puissance du système:

50 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

noir

classe de protection:

I

source lumineuse fournie:

Oui

tension nominale (Un):

230...230 V

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

largeur:

193 mm

hauteur/profondeur:

44 mm

longueur:

281 mm

pays de fabrication:

CHINE

Projecteur led forte puissance, verre trempé et corps en aluminium.

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led