Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

Be-Led - TF086-PROJECTEUR 150W-IP65-3000K-120° - BL101506502

P&L
CopieCopie
Be-Led - TF086-PROJECTEUR 150W-IP65-3000K-120°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 18100 lm

  • puissance du système - 150 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760133355015

Réf. Sonepar

08138335501

Réf. Fournisseur

BL101506502

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

18100 lm

puissance du système:

150 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

noir

tension nominale (Un):

230...230 V

classe de protection:

I

largeur:

309 mm

hauteur/profondeur:

63 mm

longueur:

494 mm

Projecteur led forte puissance, verre trempé et corps en aluminium.

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led