Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Be-Led - TF087-PROJECTEUR 200W-IP65-3000K-120° - BL102006502

P&L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 24700 lm

  • puissance du système - 200 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760133355114

Réf. Sonepar

08138335511

Réf. Fournisseur

BL102006502

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

24700 lm

puissance du système:

200 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

noir

classe de protection:

I

source lumineuse fournie:

Oui

tension nominale (Un):

230...230 V

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

largeur:

309 mm

hauteur/profondeur:

63 mm

longueur:

494 mm

pays de fabrication:

CHINE

Projecteur led forte puissance, verre trempé et corps en aluminium.

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led