Be-Led - TF100-FOG ASYM SENSOR-25W-IP66-IK10-WHITE-3000K-850° - BL12256504

P&L
CopieCopie
Be-Led - TF100-FOG ASYM SENSOR-25W-IP66-IK10-WHITE-3000K-850°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2300 lm

  • puissance du système - 24 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302551583

Réf. Sonepar

08138255158

Réf. Fournisseur

BL12256504

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

2300 lm

puissance du système:

24 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

blanc

tension nominale (Un):

230...230 V

classe de protection:

II

hauteur/profondeur:

115 mm

pays de fabrication:

CHINE

Hublot asymétrique avec détecteur HF idéal pour les montées d'escalier, coursives et abords de bâtiment.

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led