Non retournable

Be-Led - TF114-ETANCHE EASY-150-48W-4000K-IP65-IK08 TRAVERSANT - BL11546503

P&L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6700 lm

  • puissance du système - 50 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 1520 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302550579

Réf. Sonepar

08138255057

Réf. Fournisseur

BL11546503

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

6700 lm

puissance du système:

50 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

1520 mm

largeur:

59 mm

tension nominale (Un):

230...230 V

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

gris

classe de protection:

I

hauteur/profondeur:

60 mm

pays de fabrication:

CHINE

Réglette étanche Led, traversant, IP65, IK08, borniers de raccordement rapide sans outil, 850°. Driver Osram

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led