Be-Led - TF119-HIBAY TECH-150W-190lm/W-4000K-IP65-1/10V SOSEN - BL112006504

P&L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 27800 lm

  • efficacité lumineuse - 190 lm/W

  • puissance du système - 150 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302550968

Réf. Sonepar

08138255096

Réf. Fournisseur

BL112006504

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

27800 lm

efficacité lumineuse:

190 lm/W

puissance du système:

150 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

tension nominale (Un):

230...230 V

classe de protection:

I

hauteur/profondeur:

172 mm

pays de fabrication:

CHINE

Armature industrielle Led,190lm/W Faites des économies d'énergie !

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led