Be-Led - TF128-DOWNLIGHT 3CCT-18W-IP44-SEMI ENCASTRE/SAILLIE-SENSOR - BL02182004
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1550 lm
puissance du système - 18 W
température de couleur - 3000...6500 K
indice de protection (IP) - IP44
indice de protection contre les chocs (IK) - IK06
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302550210
Réf. Sonepar
08138255021
Réf. Fournisseur
BL02182004
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
1550 lm
puissance du système:
18 W
température de couleur:
3000...6500 K
indice de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
blanc
tension nominale (Un):
230...230 V
classe de protection:
II
hauteur/profondeur:
22 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
20 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


