Be-Led - TF135 OFFICELINE 120-30W-3CCT-UGR19-NOIR - BL06272001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4100 lm
puissance du système - 28 W
température de couleur - 3000...5700 K
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 1130 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302550180
Réf. Sonepar
08138255018
Réf. Fournisseur
BL06272001
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
4100 lm
puissance du système:
28 W
température de couleur:
3000...5700 K
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
1130 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
noir
tension nominale (Un):
230...230 V
classe de protection:
I
largeur:
50 mm
hauteur/profondeur:
72 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


