Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

Be-Led - TF139-TUBE ECOPLUS 120-45W-4000K-IP66-IK10 - BL11456601

P&L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5000 lm

  • puissance du système - 45 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • longueur - 1210 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302551491

Réf. Sonepar

08138255149

Réf. Fournisseur

BL11456601

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

5000 lm

puissance du système:

45 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP66

longueur:

1210 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

autre

tension nominale (Un):

230...230 V

classe de protection:

I

largeur:

82.5 mm

hauteur/profondeur:

82.5 mm

Etanche Led Tube avec diffuseur opale en PC, embout en acier inoxydable. Traversant.

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led