Be-Led - TF144-SKYLED-100W-IP65-90°-5000K-0/10V-BLANC - BL111006506

P&L
CopieCopie
Be-Led - TF144-SKYLED-100W-IP65-90°-5000K-0/10V-BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 14200 lm

  • puissance du système - 100 W

  • température de couleur - 5000...5000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302551675

Réf. Sonepar

08138255167

Réf. Fournisseur

BL111006506

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

14200 lm

puissance du système:

100 W

température de couleur:

5000...5000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

blanc

tension nominale (Un):

230...230 V

classe de protection:

I

largeur:

171 mm

hauteur/profondeur:

65 mm

longueur:

640 mm

pays de fabrication:

CHINE

Armature led industrielle 140lm/Watt - éligible CEE, distribution linéaire lumineuse optimisée pour les allées entre racks ou ateliers de fabrication ou d'assemblage.

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led