Be-Led - TF155-SQUARE LIGHT-300X300-15W-2CCT-DALI-NOIR - BL02152001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1500 lm
puissance du système - 15 W
température de couleur - 3000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 300 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302554478
Réf. Sonepar
08138255447
Réf. Fournisseur
BL02152001
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
1500 lm
puissance du système:
15 W
température de couleur:
3000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
300 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
noir
tension nominale (Un):
230...230 V
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
15...15 W
largeur:
300 mm
hauteur/profondeur:
80 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


