Be-Led - TF156-SQUARE LIGHT-300X300-15W-2CCT-DALI-BLANC - BL02152002

P&L
CopieCopie
Be-Led - TF156-SQUARE LIGHT-300X300-15W-2CCT-DALI-BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1500 lm

  • puissance du système - 15 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 300 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302554089

Réf. Sonepar

08138255408

Réf. Fournisseur

BL02152002

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

1500 lm

puissance du système:

15 W

température de couleur:

3000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

300 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

blanc

tension nominale (Un):

230...230 V

classe de protection:

I

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

300

largeur:

300 mm

hauteur/profondeur:

80 mm

pays de fabrication:

CHINE

À installer en saillie, idéal pour les projets architecturaux ! Changement de la température possible sur le produit. Grâce à son alimentation en Dali Push Dim, adaptez le niveau d?éclairement à l?environnement de travail.

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led