Be-Led - THOR 1 15W-DIMM-3000K-36°-ROND-BLANC - TR01152001

P&L
CopieCopie
Be-Led - THOR 1 15W-DIMM-3000K-36°-ROND-BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1400 lm

  • puissance du système - 15 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760133352854

Réf. Sonepar

08138335285

Réf. Fournisseur

TR01152001

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

1400 lm

puissance du système:

15 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

classe de protection:

III

hauteur/profondeur d'encastrement:

110 mm

source lumineuse fournie:

Oui

tension nominale (Un):

230...230 V

taux de distorsion harmonique (THD):

12

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

hauteur/profondeur:

102 mm

pays de fabrication:

CHINE

Downlight led d'accentuation orientable à 360° de type escargot.

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led