Be-Led - THOR 1 15W-DIMM-4000K-36°-ROND-BLANC - TR01152002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1300 lm
puissance du système - 15 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760133352861
Réf. Sonepar
08138335286
Réf. Fournisseur
TR01152002
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
1300 lm
puissance du système:
15 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
classe de protection:
III
hauteur/profondeur d'encastrement:
102 mm
source lumineuse fournie:
Oui
tension nominale (Un):
230...230 V
taux de distorsion harmonique (THD):
12
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
hauteur/profondeur:
102 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


