Be-Led - THOR-ESCARGOT-10W-3CCT-IP20-BLANC - BL000102

P&L
CopieCopie
Be-Led - THOR-ESCARGOT-10W-3CCT-IP20-BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 950 lm

  • puissance du système - 10 W

  • température de couleur - 3000...5000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302555376

Réf. Sonepar

08138255537

Réf. Fournisseur

BL000102

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

950 lm

puissance du système:

10 W

température de couleur:

3000...5000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

classe de protection:

III

hauteur/profondeur d'encastrement:

112 mm

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

hauteur/profondeur:

74 mm

pays de fabrication:

CHINE

Downlight encastré d'accentuation, type escargot pour la mise en valeur dans les magasins.

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led