Be-Led - THOR-ESCARGOT-25W-3CCT-IP20-NOIR - BL000276

P&L
CopieCopie
Be-Led - THOR-ESCARGOT-25W-3CCT-IP20-NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2500 lm

  • puissance du système - 25 W

  • température de couleur - 3000...5000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701661903392

Réf. Sonepar

08138190339

Réf. Fournisseur

BL000276

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

2500 lm

puissance du système:

25 W

température de couleur:

3000...5000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

noir

classe de protection:

III

hauteur/profondeur d'encastrement:

185 mm

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

hauteur/profondeur:

147 mm

pays de fabrication:

CHINE

Downlight noir mat encastré d'accentuation, type escargot pour la mise en valeur dans les magasins. Orientable à 350° sur l'axe vertical, 90° sur l'axe horizontal.

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led