Be-Led - THOR-ESCARGOT-35W-3CCT-IP20-180MM-BLANC - BL000277

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3500 lm
puissance du système - 35 W
température de couleur - 3000...5000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701661903385
Réf. Sonepar
08138190338
Réf. Fournisseur
BL000277
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
3500 lm
puissance du système:
35 W
température de couleur:
3000...5000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
classe de protection:
III
hauteur/profondeur d'encastrement:
185 mm
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
hauteur/profondeur:
147 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


