Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

Be-Led - TORNADO PRO ASY 80W-3000K-IP65 GRIS - BL10806502

P&L
CopieCopie
Be-Led - TORNADO PRO ASY 80W-3000K-IP65 GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 9300 lm

  • puissance du système - 80 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302550937

Réf. Sonepar

08138255093

Réf. Fournisseur

BL10806502

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

9300 lm

puissance du système:

80 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

autre

classe de protection:

I

source lumineuse fournie:

Oui

tension nominale (Un):

230...230 V

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

largeur:

58 mm

hauteur/profondeur:

270 mm

longueur:

367 mm

Projecteur asymétrique. Optimiser la surface utile d'éclairement !

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led