Non retournable

Be-Led - TRIMLESS 280-10W-15W-3CCT-IP54-NOIR - BL000255

P&L
CopieCopie
Be-Led - TRIMLESS 280-10W-15W-3CCT-IP54-NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1500 lm

  • puissance du système - 15 W

  • température de couleur - 3000...5700 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701661903606

Réf. Sonepar

08138190360

Réf. Fournisseur

BL000255

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

1500 lm

puissance du système:

15 W

température de couleur:

3000...5700 K

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

classe de protection:

II

hauteur/profondeur:

68 mm

pays de fabrication:

CHINE

Gamme d?hublot 3 CCT et multi puissance, dont un avec dimension >40 cm ! De 10 W à 32 W, grâce au design sobre et sans câdre apparent. Il s?intègre parfaitement à son environnement. En applique ou en plafonnier.

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led