Be-Led - TUBE ECOPLUS 150-60W-4000K-IP66-IK10-DETECTEUR HF-PREAVIS EXTINCTION - BL11606603

P&L
CopieCopie
Be-Led - TUBE ECOPLUS 150-60W-4000K-IP66-IK10-DETECTEUR HF-PREAVIS EXTINCTION

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 7150 lm

  • puissance du système - 60 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • longueur - 1510 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302557547

Réf. Sonepar

08138255754

Réf. Fournisseur

BL11606603

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

7150 lm

puissance du système:

60 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP66

longueur:

1510 mm

largeur:

82.5 mm

tension nominale (Un):

230...230 V

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

autre

classe de protection:

I

hauteur/profondeur:

82.5 mm

pays de fabrication:

CHINE

Tube avec diffuseur opale en PC, embout en acier inoxydable. Traversant. Détecteur de présence hyper fréquence. Télécommande en option (BL08000025)

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led