nouveau

Be-Led - TUBE ECOPLUS G2-600-DETECT-16W-3CCT-IP66-IK10-OPALE-INOX 316 - BL000399

P&L
CopieCopie
Be-Led - TUBE ECOPLUS G2-600-DETECT-16W-3CCT-IP66-IK10-OPALE-INOX 316

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2000 lm

  • puissance du système - 16 W

  • température de couleur - 3000...5700 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • longueur - 640 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701661902166

Réf. Sonepar

08138190216

Réf. Fournisseur

BL000399

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

2000 lm

puissance du système:

16 W

température de couleur:

3000...5700 K

indice de protection (IP):

IP66

longueur:

640 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

autre

classe de protection:

I

pays de fabrication:

CHINE

Tube LED étanche et robuste (IP66/IK10, 850°), 140lm/W, avec 3CCT et multi puissance. Connecteur rapide sans outil et réparable. Embout quart de tour. Equipé d'un détecteur HF avec préavis d'extinction, réglable par télécommande en option.

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led