Be-Led - VERTIGO-6W-2CCT-IP44-NOIR - BL000029

P&L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 200 lm

  • puissance du système - 6 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 70 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302556489

Réf. Sonepar

08138255648

Réf. Fournisseur

BL000029

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

200 lm

puissance du système:

6 W

température de couleur:

3000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

70 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

tension nominale (Un):

230...230 V

classe de protection:

II

largeur:

80 mm

hauteur/profondeur:

435 mm

pays de fabrication:

CHINE

Applique murale moderne noire pour couloir ou salle de bain, finition haut de gamme. Sélectionnez votre couleur de température sur le produit.

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led