Be-Led - VISUAL DOWNLIGHT-10W-3CCT-IP54FACADE-BLANC - BL02105410

P&L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 900 lm

  • puissance du système - 10 W

  • température de couleur - 3000...5700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302557615

Réf. Sonepar

08138255761

Réf. Fournisseur

BL02105410

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

900 lm

puissance du système:

10 W

température de couleur:

3000...5700 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

autre

classe de protection:

III

hauteur/profondeur d'encastrement:

80 mm

source lumineuse fournie:

Oui

tension nominale (Un):

230...230 V

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

hauteur/profondeur:

77 mm

pays de fabrication:

CHINE

Downlight led à faible éblouissement, 3CCT et IP54, idéal pour le tertiaire : couloir, salle de réunion. Option en Dali possible Gamme Visual

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led