Be-Led - VISUAL DOWNLIGHT-18W-3CCT-IP54-BLANC - BL02185410

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1600 lm
puissance du système - 18 W
température de couleur - 3000...4000 K
indice de protection (IP) - autre
couleur du boîtier/corps - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302557790
Réf. Sonepar
08138255779
Réf. Fournisseur
BL02185410
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
1600 lm
puissance du système:
18 W
température de couleur:
3000...4000 K
indice de protection (IP):
autre
couleur du boîtier/corps:
autre
classe de protection:
III
hauteur/profondeur d'encastrement:
80 mm
source lumineuse fournie:
Oui
tension nominale (Un):
230...230 V
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
hauteur/profondeur:
77 mm
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


