Be-Led - VISUAL DOWNLIGHT-25W-3CCT-IP54FAC-NOIR - BL000272

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2500 lm
puissance du système - 25 W
température de couleur - 3000...5700 K
indice de protection (IP) - autre
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701661903439
Réf. Sonepar
08138190343
Réf. Fournisseur
BL000272
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
2500 lm
puissance du système:
25 W
température de couleur:
3000...5700 K
indice de protection (IP):
autre
couleur du boîtier/corps:
noir
classe de protection:
III
hauteur/profondeur d'encastrement:
110 mm
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
hauteur/profondeur:
107 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


