Be-Led - WALL CARRE-ENCASTRE-4W-IP65-3000K-GRIS FONCE - PL16046502

P&L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 220 lm

  • puissance du système - 4 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • source lumineuse fournie - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302551460

Réf. Sonepar

08138255146

Réf. Fournisseur

PL16046502

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

220 lm

puissance du système:

4 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

autre

tension nominale (Un):

230...230 V

classe de protection:

I

largeur:

115 mm

hauteur/profondeur:

37 mm

longueur:

115 mm

pays de fabrication:

CHINE

Encastré mural carré en aluminium pour balisage extérieur.

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led