Be-Led - WALL RECTANGLE-SAILLIE -8W-IP65-3000K-GRIS FONCE - PL16046506
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 330 lm
puissance du système - 8 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse fournie - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302551170
Réf. Sonepar
08138255117
Réf. Fournisseur
PL16046506
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
330 lm
puissance du système:
8 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
autre
tension nominale (Un):
230...230 V
classe de protection:
I
largeur:
32 mm
hauteur/profondeur:
80 mm
longueur:
200 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


