Be-Led - WALL ROND-ENCASTRE 4W-IP65-3000K-GRIS FONCE - PL16046501
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 220 lm
puissance du système - 4 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse fournie - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302551293
Réf. Sonepar
08138255129
Réf. Fournisseur
PL16046501
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
220 lm
puissance du système:
4 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
autre
tension nominale (Un):
230...230 V
classe de protection:
I
hauteur/profondeur:
37 mm
diamètre:
115 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


